Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Supporto regolabile travi in legno D-D/TZN
Supporto regolabile travi in legno D-D/TZN - 1
Supporto regolabile travi in legno D-D/TZN - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto regolabile travi in legno D-D/TZN

Supporto per travi robusto con attacco a perno e bulloni di ancoraggio. Ideale per strutture pesanti con elevate esigenze estetiche, per una migliore protezione del legno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Supporto per travi con perno d = 24 mm e piastra portante fissa per montaggio a scomparsa

  • Bullone di ancoraggio con altezza fissa di 150 mm

  • Tubo di pressione robusto da 48 mm e ampia piastra base

  • Zincatura a caldo aggiuntiva per una lunga durata

  • Materiale della staffa: acciaio

  • Superficie: completamente zincata a caldo

  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro del perno dei centratura della vite può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.