Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Staffa di supporto per travi D-D-H/TZN
Staffa di supporto per travi D-D-H/TZN - 1
Staffa di supporto per travi D-D-H/TZN - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa di supporto per travi D-D-H/TZN

Supporto per travi robusto e regolabile in altezza con attacco a perno e bulloni di ancoraggio. Ideale per strutture medie e pesanti per esterni con elevate esigenze estetiche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Staffa di supporto per travi regolabile in altezza con attacco a perno a scomparsa per elevate esigenze estetiche

  • Altezza regolabile tra 130 e 200 mm o 180 e 250 mm (anche se installato)

  • Piastra di supporto girevole e design solido

  • Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo

  • Materiale del supporto: Acciaio

  • Superficie: zincatura a caldo
Indicazione

Il diametro delle viti edei perni di centratura può essere inferiore al diametro del foro di max 1 mm.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.