Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto regolabile travi in legno D-D-H/A2K
Supporto per travi robusto e regolabile in altezza con attacco a perno e bulloni di ancoraggio. Ideale per strutture medie in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Supporto per travi regolabile in altezza (min 130 x 130 mm) con attacco a perno a scomparsa e manicotto di copertura per filettatura base per elevate esigenze estetiche
- Gamma di regolazione altezza da 140 mm a 200 mm (anche installata)
- Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante
- Materiale della staffa: acciaio
- Superficie: A2K, blu passivato
- Classi di servizio: 1 e 2
Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
.
Elemento di fissaggio per supporto per travi per strutture in legno per esterni con elevate esigenze estetiche
Il supporto per travi è fissato alla base del montante da sotto e ancorato al suolo tramite 4 viti a testa forata autosvasante ASSY plus VG da 10 x 120 mm con rondelle svasate e 1 perno di centratura o 1 set SB da 10 mm di diametro.
Elementi di fissaggio adatti:
- Viti a testa forata autosvasante ASSY plus VG da 10 x 120 mm con rondella svasata
- Perno di centratura d = 10 mm o elementi di fissaggi SB M10
- Centrature raccomandate (M12) per l'ancoraggio nel calcestruzzo: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.