Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto regolabile per travi in legno BD-S/TZN con ferro di ripresa
Ancoraggio monoblocco da affogare nel calcestruzzo con lama (forma a T) e perno di centratura nervato da 250 mm. Per strutture leggere come pensiline o tettoie per auto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Adatto per calcestruzzo, regolabile in altezza con ferro da ripresa nervato da 250 mm
- Collegamento alla trave nascosto con supporto a lama interno
- Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
- Materiale lama: S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004
- Materiale del ferro da ripresa nervato: B 500 SP
- Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm in linea con DIN EN 1461
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Il diametro del bullone/del perno dei centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
Montante per strutture leggere.
Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto.
Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 200 mm
Elementi di fissaggio adatti:
- Perni di centratura: D = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²
- Bulloneria strutturale (SB): M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.