Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi con perno BD-D/TZN
Ancoraggio monoblocco da affogare nel calcestruzzo con perno di centratura nervato da 250 o 400 mm. Ideale per strutture leggere con maggiori esigenze estetiche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Sistema di connessione a scomparsa con perno
- Può essere annegato nel getto in calcestruzzo ad altezza variabile grazie alla barra di ancoraggio ad aderenza migliorata
- Durabilità della struttura in legno migliorata
- Materiale perno: acciaio, d = 24 mm
- Materiale barra di ancoraggio: barra ad aderenza migliorata, d = 20 mm
- Superficie: zincatura a caldo
Il diametro del perno di centratura/delle viti può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
Supporto per travi per strutture leggere, tettoie per auto o strutture da giardino.
Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto.
Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 200/350 mm
Elementi di fissaggio adatti:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm
- Perno di centratura: d = 10 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.