Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Supporto per carotatrice Comfort
Supporto per carotatrice Comfort - 1
Supporto per carotatrice Comfort - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per carotatrice Comfort

Supporto di foratura con magnete permanente per praticare rapidamente e facilmente fori con angoli di 90° nel metallo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Metodo di lavoro assolutamente sicuro


Grazie all'elevata forza di ritegno del magnete permanente, lavorare con il supporto carotatrice è sicuro al 100%, anche in presenza di un’interruzione dell'alimentazione..



Peso ridotto


Supporto carotatrice leggero con magnete permanente per trapani.



Immediatamente pronto all'uso


Con il manico a stella premontato, l'utensile può essere utilizzato da subito. Non sono necessari tempi di montaggio prolungati.



Compatibile con una varietà di macchine


Con l'apertura del collare di serraggio (61,7 mm di diametro) e l'adattatore in dotazione (supporto Eurobund 43 mm di diametro), questo supporto può essere combinato con diverse macchine.