Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Supporto lombare CX Soft Back
Supporto lombare CX Soft Back - 1
Supporto lombare CX Soft Back - 2
Supporto lombare CX Soft Back - 3
Supporto lombare CX Soft Back - 4
Supporto lombare CX Soft Back - 5
Supporto lombare CX Soft Back - 6
Supporto lombare CX Soft Back - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto lombare CX Soft Back

Esoscheletro parziale che supporta in modo affidabile una postura sana e priva di dolore e fornisce un sollievo immediato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per una maggiore stabilità del tronco e attivazione muscolare


  • Aumenta la pressione nell'addome e nelle strutture di sostegno, stabilizzando la zona lombare, attivando i muscoli e favorendo la circolazione sanguigna

  • Aumenta la stabilità del tronco fino al 27% e favorisce la postura eretta

  • Fornisce un sollievo immediato

  • Protezione efficace contro le lesioni


Semplice da utilizzare


  • Si indossa in pochi secondi

  • Regolazione individuale del grado di stabilizzazione grazie ai passanti ergonomici


Supporta un'ampia gamma di applicazioni


  • Applicazione universale

  • Favorisce una postura ergonomica quando si solleva, si tiene in mano e si sta in piedi, senza limitare la libertà di movimento


Design discreto


  • Design del supporto poco visibile