Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Esoscheletro IX Back Air per supporto dorsale
Per la salute e l'efficienza sul posto di lavoro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Benefici per la salute
- Supporto lombare misurabile, dimostra di ridurre il rischio di lesioni con un supporto di circa 15 kg
Vantaggi in termini di efficienza
- Mobilità e flessibilità senza limitazioni, non impedisce la guida di veicoli da lavoro
- Leggero e facile da maneggiare grazie al peso ridotto di soli 3 kg
- Si indossa e si rimuove rapidamente in meno di 30 secondi
- Indossabile da chiunque, grazie alla vestibilità regolabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.