Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Supporto a parete igienico Hi-Flex
Supporto a parete igienico Hi-Flex - 1
Supporto a parete igienico Hi-Flex - 2
Supporto a parete igienico Hi-Flex - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto a parete igienico Hi-Flex

Conservazione flessibile e sicura di attrezzature e utensili per la pulizia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il supporto a parete offre una soluzione flessibile per riporre le attrezzature per la pulizia


  • I dispositivi si trovano più rapidamente e sono facilmente controllabili

  • I prodotti con un diametro di 28-33 mm possono essere posizionati sul modulo con clip in gomma

  • Il modulo a gancio è progettato per prodotti fino a 3 kg

  • Il sistema di montaggio a parete da 420 mm viene fornito con 3 moduli con clip in gomma e 2 moduli con gancio

  • Installazione facile e veloce - moduli e guide possono essere facilmente smontati per la pulizia o la sostituzione

  • Elevata durata - la durata dei dispositivi viene prolungata riducendo al minimo i danni

  • I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata (microbi, allergeni ecc.)


Design igienico per una facile pulizia e manutenzione


  • Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)

  • Può essere sterilizzato in autoclave (max. 121 °C)

  • Materie prime conformi FDA

  • Privo di ftalati