Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sughero a dispersione spray
Monocomponente, isolante a base di sughero granulato a dispersione acrilica senza solventi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Effetto fonoassorbente, smorzante e isolante
La varietà di celle riempite con aria nel sughero granulato garantisce che il sughero a dispersione spray sia un materiale isolante efficace nella riduzione del calore e della permeabilità al freddo nonché un ottimo isolante acustico.
Ecologicamente sicuro e rispettoso dell'ambiente
Prodotto naturale alternativo di alta qualità che non rilascia sostanze chimiche durante l'indurimento.
Levigabile e verniciabile
Una volta indurito, il sughero a dispersione spray può essere levigato e rivestito con i sistemi di verniciatura indicati.
Proprietà testate:
- Certificazione EMICODE EC1 Plus testata da GEV (Associazione tedesca per il controllo delle emissioni dei prodotti per la posa di pavimentazioni, adesivi e materiali per l'edilizia)
- Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile
- Isolamento acustico dei giunti in conformità alla norma DIN 52210
- Resistenza termica in accordo con la norma EN 12667: 2001 di 0,552 m² k/W
- Reazione alle fiamme testata in conformità con la normativa DIN EN ISO 11925-2
- Reazione alle fiamme classificata in conformità con la normativa DIN EN ISO 13501-1
Per migliorare l'adesione su superfici assorbenti come calcestruzzo, pietra ecc., si raccomanda un pretrattamento delle superfici adesive con primer. Un sacchetto tubolare da 500 ml è sufficiente per un giunto di circa 5 metri. (sezione giunto 10x10 mm2)
Il sughero a dispersione spray è adatto per l'isolamento acustico e termico di giunti di raccordo in parquet e zone con sughero, tra i telai delle finestre e la muratura, sulle porte e le tramezze; è adatto anche per altri rumori e per applicazioni come isolante termico.
La superficie deve essere solida, portante, pulita, asciutta e priva di grasso e polvere. Per migliorare l'adesione su superfici assorbenti come calcestruzzo, pietra ecc., si raccomanda un pretrattamento delle superfici adesive con primer. L'adesione e la compatibilità con materie plastiche devono essere testate sulla base di ogni singolo soggetto. Per l'applicazione su superfici rivestite, testare la compatibilità in anticipo. Inserire il sughero a dispersione spray nella pistola a pressione manuale (articolo n. 0891 400 600) ed esercitare una pressione per far fuoriuscire il sughero uniformemente sui bordi dei giunti. I giunti devono essere riempiti in maniera uniforme. Utilizzare i contenitori aperti nel più breve tempo possibile. Levigare subito la superficie con una spatola umida, un attrezzo di levigatura, una piallatrice o con le dita. Una volta completamente indurito, il sughero a dispersione spray deve essere protetto dalle intemperie con un sigillante elastico. È anche necessaria la sigillatura con un isolante elastico per giunti sul lato della camera.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.