Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Stucco spray VAKU 10
Stucco spray VAKU 10 - 1
Stucco spray VAKU 10 - 2
Stucco spray VAKU 10 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco spray VAKU 10

Stucco spruzzabile a strati sottili di poliestere per una perfetta rifinitura della superficie

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per riempire pori e segni di carteggiatura e per pareggiare grosse imperfezioni


Preparazione eccellente per lavori di finitura



Elevato contenuto solido


Riempimento rapido e uniforme di superfici irregolari



Asciugatura rapida


Garantisce un trattamento rapido che consente di risparmiare tempo (carteggiatura, riempimento e applicazione dello strato di copertura)



Facile da carteggiare


  • Facile da usare

  • Semplifica l'ulteriore trattamento dello stucco


Resistente a temperature fino a 80°C



Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 10:


  • 250 g/l per categoria di prodotto 2(b)

  • Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 99 g/l
Indicazione

Non adatto per superfici zincate. Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 10: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 99 g/l

Area di applicazione