Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Stucco per ritocchi stick epossidico per metallo
Stucco per ritocchi stick epossidico per metallo - 1
Stucco per ritocchi stick epossidico per metallo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco per ritocchi stick epossidico per metallo

Composto a 2 componenti per riparazioni rapide e veloci dei danni alla superficie

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Semplice utilizzo


  • Facile da mescolare

  • Facile da dosare

  • Rapido da applicare


Eccellenti proprietà adesive


  • Elevata resistenza

  • Vaste possibilità di utilizzo


Ulteriori trattamenti semplici da effettuare


  • Adatto a un'ampia gamma di opzioni di post-trattamento come foratura, fresatura, taglio e carteggiatura

  • Sovraverniciabile


Resistenza alle alte temperature fino a 120 °C, per brevi periodi fino a 150 °C

Indicazione

Proteggere dal gelo e dalla luce diretta del sole quando non viene usato. Si consiglia di indossare i guanti quando si applica il composto. A causa delle diverse densità dei materiali, vi sono differenze nelle informazioni relative al peso di ogni tipo di stick. Per l'applicazione su materiale sotto carico elevato, l'idoneità del composto deve essere verificata attraverso test preliminari.

Area di applicazione