Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco leggero
Stucco leggero per il riempimento di giunti, crepe e fori nelle pareti e nelle superfici del soffitto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Pronto all'uso per applicazioni rapide
- Quasi nessun ritiro, eliminando le crepe
- Facile da verniciare con pitture a emulsione
- Facile da carteggiare con grana 200 μm max 1%
Si prega di notare che questi valori servono solo come valori empirici. Tenere presente anche che il tempo d’indurimento aumenta in caso di giunti più spessi. Lo stucco tipo 4A può anche essere trattato in conformità alla norma EN 13963 senza nastro per giunti.
Lo stucco leggero è indicato per il riempimento di giunti, crepe e fori in pareti e soffitti (ad es. cartongesso, pannelli acustici). Possono essere inoltre compensate anche piccole aree irregolari sulle superfici dei muri, come quelle che diventano visibili quando si raschia via la carta da parati. Può essere utilizzato anche nella costruzione di modelli.
Il materiale di base deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso. Con una cartuccia o una spatola, applicare e stendere lo stucco leggero sul giunto, la crepa o il foro. Con i giunti, il prodotto sporgente può essere asportato con una taglierina dopo ca. 15-20 minuti. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.