Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco per ritocchi stick epossidico per legno
Composto a 2 componenti per riparazioni rapide e veloci dei danni alla superficie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Semplice utilizzo
- Facile da mescolare
- Facile da dosare
- Rapido da applicare
Eccellenti proprietà adesive
- Elevata resistenza
- Vaste possibilità di utilizzo
Ulteriori trattamenti semplici da effettuare
- Adatto a un'ampia gamma di opzioni di post-trattamento come foratura, fresatura, taglio e carteggiatura
- Sovraverniciabile
Proteggere dal gelo e dalla luce diretta del sole quando non viene usato. Si consiglia di indossare i guanti quando si applica il composto. A causa delle diverse densità dei materiali, vi sono differenze nelle informazioni relative al peso di ogni tipo di stick. Per l'applicazione su materiale sotto carico elevato, l'idoneità del composto deve essere verificata attraverso test preliminari.
Per il riempimento dei danni alla superficie del legno, quali infissi di finestre e porte, per modellismo, componenti, restauro mobili, ecc.
- 1. La superficie deve essere pulita, priva di grasso e in grado di sopportare carichi. Irruvidire la superficie preventivamente ne migliora l'adesività
- 2. Staccare o tagliare la quantità necessaria e impastare con le dita fino a ottenere un colore uniforme
- 3. Quindi applicare il composto entro i 2-3 minuti successivi
- 4. Inumidire le mani con acqua per modellare il composto più facilmente
- 5. Dopo ca. 60 minuti, il composto è completamente indurito e può essere ulteriormente trattato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.