Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco per giunti e superfici WLF
Stucco leggero pronto all'uso per uso a secco e per uso interno con micro sfere di silicato di alluminio. Conforme alla normativa EN 15824.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Stucco leggero
- Ottima capacità di riempimento
- Altamente viscoso
- Basso peso volumetrico
- Superficie stabile
Pronto all'uso
- Facile da usare
- Qualità costante
- Non servono attrezzi per miscelare
- Evita i versamenti accidentali di polvere e acqua
Non forma crepe grazie al processo di ritiro minore
Estremamente flessibile e facile da levigare
Sicuro per l'ambiente
- Senza solventi
- Gli strumenti di lavoro possono essere puliti con acqua
Conservare lo stucco per giunti e superfici WLF in un luogo fresco, ma privo di ghiaccio. Non esporre alla luce diretta del sole.
Riempimento e cementazione di pannelli in gesso per l'edilizia, per pareti e soffitti, e da interni per l'intonacatura mediante calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e superfici di mattoni in arenaria. Ideale anche per il riempimento di superfici.
Si consiglia l'uso di una striscia di rinforzo in carta. Poiché non è resistente all'abrasione, si sconsiglia il suo utilizzo come rivestimento finale o in ambienti umidi.
Lo stucco per giunti e superfici WLF va applicato con una spatola di acciaio ad una temperatura minima di +5°C. Apporre poi le strisce di rinforzo in fibra di vetro (art. n. 0992500001) sullo stucco fresco e spanderle sopra. La superficie deve essere pulita, portante e asciutta. Spessore massimo del rivestimento: ca. 5 mm. Si prega di tenere conto del rischio di scolorimento attraverso, ad esempio, ruggine, nicotina, olio per cassaforma o altre sostanze simili. Deve essere applicato uno strato di primer isolante. Indossare una maschera per polveri sottili durante la levigatura. Rimuovere accuratamente tutta la polvere dalla superficie levigata prima di applicare tappezzatura o vernice.
Consumo di materiale:
- Riempimento dei giunti: ca. 1 L per 4-6 metri lineari con riempimento a 2–3x
- Riempimento superficie: circa 1 litro/m2 con spessore dello strato di 1 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.