Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco VAKU 70
Rinforzo in fibra di vetro per stucco per colmare crepe, fori e per la riparazione di materie plastiche rinforzate in fibra di vetro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Proporzione equilibrata delle fibre di vetro
- Eccellenti proprietà di applicazione
- Facile da utilizzare
Aderenza e stabilità eccellenti
- Ideale per l'uso su superfici verticali
- Ottima aderenza su ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate e zincate a caldo.
- Ideale come stucco per applicazione con spatola dopo la riparazione di parti in GFRP con la resina di riparazione VAKU 80.
Indurimento rapido
- Tempo di attesa breve per le successive lavorazioni.
Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 70: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Resistente al calore fino a max. 80 °C
Suggerimento: Può essere rivestito con stucco riempitivo VAKU 20, VAKU 30 e VAKU 40 senza carteggiatura tra un'applicazione e l'altra. Al fine di evitare eventuali difetti, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra stucco e induritore.
Auto/cargo: Per impiego nella costruzione e nella riparazione di veicoli per livellare irregolarità, crepe e fori. Per riparazione di materie plastiche rinforzate con vetroresina. Per parti di autocarri ed automobili.
Metallo: Impiego nelle macchine e nelle strutture in acciaio per compensare le aree danneggiate più ampie. Per riparazione di materie plastiche rinforzate con vetroresina.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare le superfici. Se possibile, carteggiare il materiale in poliestere solo dopo l'essiccazione, per via della sua sensibilità all'acqua. Vedere le informazioni sulla carteggiatura a umido.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.