Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco VAKU 50
Stucco elastico per contorni, in particolare per le parti in plastica verniciabili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevato grado di elasticità
Ideale per modellare e ritoccare i contorni
Ottima aderenza
Tempo di essiccazione breve
Risparmio di tempo: è possibile lavorarlo direttamente
Facile da carteggiare
Semplice da utilizzare
Utilizzabile anche su superfici realizzate in altri materiali
Multiuso
Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 50: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 3 g/l.
Resistente al calore fino a max. 80 °C
Suggerimento: Si consiglia di effettuare dei test preliminari per via dell'ampia gamma di materie plastiche miste! Per garantire un'aderenza ottimale, è consigliabile il pre-trattamento con un primer monocomponente per materiale plastico. Non adatto per la riparazione dei punti di rottura. Al fine di evitare eventuali difetti, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra stucco e induritore.
Auto/cargo: per fabbricazione e riparazione di veicoli. Stucco elastico per riparare graffi, rilievi e contorni (ad esempio danni da contatto sui paraurti) su parti verniciabili in plastica
Metallo: stucco elastico per riparare graffi, rientranze e contorni su parti verniciabili in plastica.
Il materiale di supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Levigare le superfici. Se possibile, levigare il materiale in poliestere solo dopo l'essiccazione, per via della sua sensibilità all'acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.