Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco VAKU 40
Stucco per riempire e pareggiare grossi dislivelli e graffi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Peso specifico ridotto del 30%
- Estrema facilità di carteggiatura e minimo accumulo di polvere
- Facile da utilizzare
Asciugatura rapida
Garantisce un ulteriore trattamento rapido che consente di risparmiare tempo
Elevato potere riempitivo ed elevato livello di stabilità sotto carico
Resistente al calore fino a max. 80 °C
Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 40: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 0 g/l
Per ottenere un'aderenza ottimale, carteggiare a fondo la superficie a seconda della loro condizione.
- Ferro, acciaio, zinco: P40-P240
- alluminio: P150-P240
- GFRP: P150-P240
- Vernice vecchia: P150-P240
Lo stucco al poliestere non indurisce al di sotto di +10 °C.
Eccellente aderenza a ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate e zincate a caldo, GFRP e legno. Utilizzabile sulle superfici di tutti i materiali.
- Auto/cargo: Per impiego come base per la rifinitura con stucco fine nella costruzione e nella riparazione di veicoli per superfici molto irregolari e graffi
- Metallo: Impiego come stucco nella costruzione di prototipi e per compensare le bolle e i punti di saldatura
- Legno: Ideale come stucco per riparazione da impiegare in edilizia. Per impiego universale su tutti i tipi di legno. Ideale per il restauro del legno e per la costruzione di serramenti e prototipi. Non adatto per i tipi di legno oleoso.
La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di grasso
A seconda della struttura delle superfici, carteggiare a fondo per ottenere un'aderenza ottimale.
- Ferro, acciaio e zinco: P40-P240
- alluminio: P150-P240
- GFRP: P150-P240
- Vernice vecchia: P150-P240
Se possibile, carteggiare il materiale in poliestere solo dopo l'essiccazione, per via della sua sensibilità all'acqua.
Al fine di evitare eventuali difetti, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra stucco e indurente
- Dosi d'impiego: 2% di induritore
- Tempo aperto (Potlife): 4-5 minuti a 20 °C
- Tempo di asciugatura: 20-30 minuti a 20 °C
- Carta abrasiva: P80-280 Bagnare solo dopo la completa essiccazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.