Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Stucco VAKU 20
Stucco VAKU 20 - 1
Stucco VAKU 20 - 2
Stucco VAKU 20 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco VAKU 20

Stucco fine con elevata flessibilità per sigillare i pori e per riparare piccoli graffi, scanalature e superfici irregolari

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Combinazioni finemente assortite di stucco e resina


  • Riempimento non poroso e chiuso

  • Ridotto accumulo di polvere durante la carteggiatura


Asciugatura rapida


Risparmio di tempo: è possibile lavorarlo direttamente (carteggiatura, riempimento e applicazione dello strato di copertura)



Facile da carteggiare


  • Semplice da utilizzare

  • Semplifica l'ulteriore trattamento dell'oggetto


Pigmentazione bianca brillante


  • Rivestimento ottimale e preparazione per la vernice ricoprente

  • Ideale per l'impiego nella costruzione di modelli e mobili


Resistente a temperature fino a 80°C

Indicazione

Suggerimento: Rimuovere la mascheratura dall'area dello stucco prima del rivestimento finale con il primer universale monocomponente o bicomponente, lo stucco HS o Rust Stop Quattro (per eliminare il rischio di tracce sui bordi o la riduzione della brillantezza) Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 20: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 2 g/l


Lo stucco al poliestere non indurisce al di sotto di +10 °C.

Area di applicazione