Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cemento di riparazione CERAfix® 202
Cemento di riparazione CERAfix<SUP>®</SUP>  202 - 1
Cemento di riparazione CERAfix<SUP>®</SUP>  202 - 2
Cemento di riparazione CERAfix<SUP>®</SUP>  202 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cemento di riparazione CERAfix® 202

Cemento di riparazione contenente plastica per strati di spessore da 2 a 15 mm per pareti e pavimenti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sigillatura stabile


  • Adatto per pavimenti, pareti e soffitti

  • Non cola su superfici verticali


Posa rapida


  • Riduce i tempi di attesa

  • Rapido accumulo degli strati


Bassa tensione e ritiro


  • A indurimento rapido

  • Si sviluppa pienamente in poco tempo


Applicazione semplice e precisa


Applicazione uniforme ed economica.



Contiene plastica


Ottima adesione a tutte le superfici comuni.



Resistente all'alternanza scongelamento/congelamento


  • Per uso in ambienti interni ed esterni

  • Può essere utilizzato anche in ambienti umidi e piscine esposte a forti sollecitazioni in abbinamento al sigillante per composti Würth*
Prova di prestazioni

Test secondo la normativa EN 13813


  • Comportamento alla fiamma: Kl. A1/A1n

  • Rilascio di sostanze corrosive: CT

  • Resistenza alla compressione: C25

  • Resistenza nominale alla piegatura: F4
Indicazione

*Può essere applicato anche sotto una guarnizione, in abbinamento con CERAfix 301, anche in ambienti esposti all'umidità (FBK 0, A02, B0, B, in conformità con il foglio tecnico informativo della Federazione Centrale del German Building Trade (associazione dei costruttori tedeschi) "Informazioni sulla sigillatura dei giunti con piastrelle e rivestimenti a pannelli e coperture per interni ed esterni").


Non mescolare una quantità maggiore di CERAfix 202 rispetto a quella che può essere utilizzata entro il tempo di elaborazione. Non adatto come superficie superiore senza ulteriori rivestimenti o superfici di rivestimento.


Le temperature elevate e la bassa umidità relativa accelerano i tempi di formazione della pellicola; temperature più basse e un'elevata umidità relativa aumentano i tempi di formazione della pellicola.

Area di applicazione