Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sistema di calibrazione WOW! ACS veicoli
Sistema di calibrazione WOW! ACS veicoli - 1
Sistema di calibrazione WOW! ACS veicoli - 2
Sistema di calibrazione WOW! ACS veicoli - 3
Sistema di calibrazione WOW! ACS veicoli - 4
Sistema di calibrazione WOW! ACS veicoli - 5
Sistema di calibrazione WOW! ACS veicoli - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema di calibrazione WOW! ACS veicoli

Per la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sistema flessibile ed economico per la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida


  • conforme al 100% al produttore

  • Espandibile con pannelli di calibrazione a due lati specifici per ciascun marchio

  • Copertura elevata di tutti i marchi rilevanti per i veicoli

  • Ideale per officine indipendenti, aziende specializzate nella riparazione dei vetri delle auto, carrozzerie e gommisti

  • Azionabile da una sola persona


Contenuto:


  • Supporto per pannelli di calibrazione con rivestimento a polvere, regolabile in altezza, bilanciato a molla (da 1,0 m a 1,85 m) o per carrelli con ruote manovrabili, maniglia e vite ad alette zigrinata

  • Supporto laser separabile e regolabile in altezza (da 0,27 m a 1,0 m con regolazione di precisione aggiuntiva) con due puntatori laser montati

  • Scala di misurazione per la regolazione dell'altezza del supporto del pannello di calibrazione e del supporto laser

  • Due bloccaggi per ruote a quattro punti autocentranti (per cerchi da 11 a 25 poll.)

  • Cassettina metallica con livella laser a croce, due nastri di misurazione, due unità specchio/scala e quattro supporti per nastro di misurazione
IndicazionePer garantire il corretto funzionamento dei vari sistemi, le telecamere e i sensori devono essere regolarmente ispezionati e, se necessario, regolati. Dopo una riparazione, per i sistemi di assistenza speciali è solitamente necessaria la calibrazione.
  • Per calibrazione funzionale, software WOW! Diagnostics, sistema WOW! Diagnostics (software incluso), interfaccia diagnostica WOW! LOOQER, pannelli di calibrazione specifici del marchio e, se necessario, guide di regolazione per pannelli di calibrazione.

  • Si consiglia il pacchetto software Expert Data, per l'accesso completo a Power Repair e ad altre soluzioni software WOW!