Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Striscia preforata 2,0 mm
Per la giunzione di travi in legno soggette a sollecitazioni di trazione (ad es. connettori per strutture in legno, controventi)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Resistenza alla tensione Rm ≥ 295 N/mm²
- Allungamento a rottura A80 ≥ 22%
- Acciaio zincato a caldo sui due lati (DX51D + Z275 [circa 20µm]) a norma EN 10346:2009, spessore 2 mm
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
- Utilizzare 2 piastre forate e larghezze del legno identiche per ciascuna connessione.
- È necessario tenere conto dell'eccentricità nelle connessioni unilaterali.
- Rispettare le distanze dei chiodi dai bordi secondo quanto previsto dalla norma EC5
- I chiodi devono essere disposti simmetricamente rispetto all'asse della forza applicata centralmente.
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità con la norma EN 14592: 4,0×XX mm
- Vite ASSY per ferramenta da carpenteria conforme allo standard ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.