Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Striscia carta abrasiva per veicolo Useit® Superpad
Striscia carta abrasiva per veicolo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - 1
Striscia carta abrasiva per veicolo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - 2
Striscia carta abrasiva per veicolo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - 3
Striscia carta abrasiva per veicolo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - 4
Striscia carta abrasiva per veicolo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - 5
Striscia carta abrasiva per veicolo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - 6
Striscia carta abrasiva per veicolo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - 7
Striscia carta abrasiva per veicolo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - 8
Striscia carta abrasiva per veicolo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Striscia carta abrasiva per veicolo Useit® Superpad

Striscia abrasiva forata per stucchi, strati finali di verniciatura HS e vernici a base d'acqua, nonché materie plastiche e materiali in fibra composita (ad es., GFRP).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 26

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Striscia abrasiva forata sull'intera superficie


  • La polvere di levigatura viene completamente aspirata dall'intera superficie.

  • Nessun intasamento, elevate prestazioni di levigatura, lunga durata, superficie lavorata uniforme, elevata capacità di asportazione.


Lavorazione priva di polvere e senza aloni


Tempi di levigatura più brevi ed efficaci con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto agli abrasivi forati tradizionali



Risparmio di tempo e denaro.


A differenza degli abrasivi forati tradizionali, il sistema di perforazione di Useit® Superpad P Vehicle è stato ottimizzato per il materiale e la quantità di polvere prodotta.



Nessun intasamento del disco abrasivo


Useit Superpad P per veicoli è adatto per l'impiego con qualsiasi platorello (indipendentemente dai fori), con o senza aspirazione della polvere.



Isolamento in spugna


  • Stabilizzazione della pressione

  • La pressione sulla superficie è ridotta dall'isolamento in spugna.


Il pericolo di eccessiva levigatura sui bordi, i cordoni e le parti arrotondate è ridotto al minimo

Indicazione

I seguenti fattori possono influenzare i risultati di levigatura:


  • 1. Le condizioni della superficie (tipo di stucco, tipo di polverizzazione, grado di asciugatura).

  • 2. L'operatore (pressione di levigatura, velocità di avanzamento, tecnica di levigatura).

  • 3. Il supporto di levigatura (struttura, forma e durezza).

  • 4. Il macchinario di lavorazione (numero di giri, unità, corsa, aspirazione ecc.).