In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
97 articoli con 135 versioni trovati
Schermo di copertura in plastica per il fissaggio su profili LED EUBP-1, UBP-2 o EP-1
For connecting LED light strips
Schermo di copertura in plastica per aggancio su profilo LED in alluminio
For connecting LED light strips.
Profilo incassato in alluminio per strisce LED luminose, con profilo di copertura in opale
Profilo angolare in alluminio per strisce LED luminose
for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
Profilo incassato in alluminio per strisce LED luminose
Profilo di copertura in plastica standard per aggancio su profilo LED incassato EBP-7, EBP-8 e su profili di supporto LED UBP-7 e UBP-8
Profilo incassato o di supporto in alluminio per montaggio incassato o avvitamento/aggancio su strisce LED luminose
Tappi terminali in plastica per profilo angolare LED EP-1
For LED light strips FLB-24-36 and FLB-24-60
Profilo base piatto in alluminio come profilo di raffreddamento per strisce LED luminose
Clip di montaggio per montaggio profilo incassato in alluminio EBP-5
Profilo di supporto in alluminio per strisce LED luminose
Tappi terminali in plastica per montaggio su profilo incassato in alluminio EBP-3
Per barra luminosa a LED Flex
For the recessed installation of LED light strips
Can be screwed on
Plastic wall mount for mounting the KSP-1 clothes rail profile
End cap set made of plastic for mounting on LED substructure profile UBP-7, in conjunction with the standard or high cover profile
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Striscia a LED flessibile
Profilo sottostruttura LED UBP-3 in alluminio, per strisce a LED
Profilo di copertura per scanalatura zigrinata
Cavo
Profilo LED incassato EBP-3 Per montaggio incassato
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1
Lampada a LED da incasso EHW 13
Barra luminosa a LED Flex