Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Striscia a LED
Per illuminare angoli nel veicolo che non vengono raggiunti dalle luci interne
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Illuminazione individuale del posto di lavoro e della scaffalatura
Può essere utilizzata anche come illuminazione a soffitto.
Installazione semplice
Grazie al supporto adesivo
Può essere tagliata a misura ogni 50 mm (vedere punti predisposti sulla striscia)
Molto sottile
Per questo senza spigoli ingombranti
Luce bianca diurna
Fascio luminoso 120°
Flusso luminoso per striscia ca. 400 lumen
Per l'installazione devono essere rispettate le linee guida di montaggio della casa costruttrice del veicolo in questione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.