Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Strettoio a vite in ghisa Senza tappi di protezione
Per un serraggio rigido, non elastico e sicuro con ganasce in ghisa di alta qualità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata durata, resistenza, flessibilità e resistenza alla corrosione grazie alle ganasce in ghisa verniciate a polvere
- Adattamento ottimale al materiale grazie alla piastra di pressione mobile, estrusa a freddo e zincata
- La protezione antiscivolo integrata, grazie alla quale un perno filettato si innesta nella controfilettatura, impedisce l'allentamento e lo slittamento dello strettoio.
- Per un'elevata stabilità e resistenza alla corrosione, l'asta a profilo cavo è realizzata in acciaio di qualità, trafilato a freddo e con ulteriore nervatura a 6 pieghe e zincatura.
- Per la massima sollecitazione grazie al perno con filettatura trapezoidale laminata e temprata a freddo
- Trasmissione ottimale del carico grazie al manico in legno rivettato maneggevole, ergonomico e privo di sbavature
- Disponibile in diverse misure di serraggio, ideale per un'ampia gamma di applicazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.