Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Strettoio a vite completamente in acciaio Con manico a T
Per un serraggio flessibile, elastico e delicato dei pezzi grazie alla robusta impugnatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Adattabile al pezzo in lavorazione
- Morsetto a vite estremamente maneggevole e di semplice utilizzo
- Elevata coppia di serraggio grazie alla leva a T robusta e facile da usare
- Cappuccio oscillante
Robusto e resistente
- Disponibile in diverse larghezze di serraggio, ideale per un'ampia gamma di applicazioni
- La robusta leva a T, la staffa fissa e scorrevole rinforzata e il mandrino con filettatura trapezoidale rullata, temprata e rinvenuta garantiscono la massima efficacia d'azione
- Materiali di alta qualità e un design semplice la rendono estremamente resistente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.