Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stivali antinfortunistici S5 SR FO LG Dunlop WORK IT
Stivali antinfortunistici impermeabili e resistenti, certificati S5 SR FO LG. La suola è progettata per una presa eccellente.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Puntale in metallo
- Intersuola in metallo resistente alla penetrazione
- Suola in PVC antiscivolo SR
- Suola progettata per una presa eccellente
- Tallone definito LG
- Tomaia in PVC facile da pulire, altezza 38 cm
- Resistenti a oli, idrocarburi e grassi
- Migliore vestibilità per un maggiore comfort e supporto
- Talloni con assorbimento dell'energia
- Mondopoint 11
- 1113 g/scarpa nella misura 42
- Conforme allo standard S5 SR FO LG
- Conforme allo standard EN ISO 20345:2011
Gli stivali antinfortunistici S5 SR FO LG Dunlop Work It sono progettati appositamente per lavoratori e artigiani che cercano affidabilità e comfort nelle loro attività quotidiane. Adatti anche per l'uso industriale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.