Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rondella di sicurezza a cunei combinata forma larga, acciaio, Delta Protekt (DPE)
Rondella di sicurezza a cunei combinata forma larga, acciaio, Delta Protekt (DPE) - 1
Rondella di sicurezza a cunei combinata forma larga, acciaio, Delta Protekt (DPE) - 2
Rondella di sicurezza a cunei combinata forma larga, acciaio, Delta Protekt (DPE) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza a cunei combinata forma larga, acciaio, Delta Protekt (DPE)

La rondella di sicurezza a cunei combinata offre un montaggio semplice e veloce, soprattutto nelle installazioni più difficili. La rondella di sicurezza a cunei combinata, facile da usare, può essere utilizzata con qualsiasi vite standard.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Panoramica dei vantaggi


  • Le scanalature interne semplificano l'installazione e prevengono la perdita di parti

  • Abbinabile a tutte le viti standard

  • Versatile, utilizzabile con diversi tipi di vite

  • La rondella di sicurezza a cunei combinata offre una tenuta permanente e un posizionamento preciso

  • Riutilizzabile

  • L'aumento della produttività riduce i costi

  • In acciaio e acciaio inossidabile con superficie di contatto stretta e larga

  • Disponibile in M8-M16