Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2
Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2 - 1
Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2 - 2
Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2 - 3
Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2 - 4
Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2

La più piccola stazione di ricarica mobile da 22 kW per veicoli elettrici. Utilizzo mobile che sostituisce gli impianti fissi per ogni stazione di lavoro e di ricarica soprattutto in situazioni necessità immediata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Tecnologia


  • Individuare il collegamento di alimentazione disponibile sia monofase che trifase, collegare l'adattatore appropriato e caricare fino a 22 kW

  • Impostazione completamente automatica della potenza di carica massima, a seconda del collegamento di alimentazione e del veicolo con possibilità di anche ridurre la potenza tramite il tasto select sull'apparecchio; questa funzione permette di adeguarsi alla potenza disponibile sulla rete di alimentazione

  • Un apposito adattatore per ogni collegamento di alimentazione, tra cui Mode 3

  • Utilizzabile a una temperatura esterna -30 °C a +50 °C


Sicurezza


  • Completamente impermeabile, resistente agli urti e antipolvere (IP67)

  • Calpestabile da un carico massimo di 3 tonnellate

  • Monitoraggio della temperatura inclusa la spina di alimentazione

  • Interruttore automatico RCCB-AEV integrato

  • Certificazione TÜV a norma IEC62752


Fornitura


  • Juice Booster II

  • Adattatore per collegamento a 230 V

  • Adattatore per collegamento CEE 32