Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Può essere ampliato con componenti modulari
Lato sinistro, 2 pz, composto da:
- Sottostruttura con schermo, altezza libera 390 mm e sagomatura del passaruota 100 x 52 mm
- Sottostruttura aperta, altezza utile 420 mm con cinghia a sgancio rapido per il fissaggio delle valigette per utensili
- 2 ripiani per il trasporto sicuro delle valigette 8.4.1 in dotazione
- 1 ripiano con contenitori KLT per riporre in modo chiaro e ordinato la minuteria
- 2 scaffali con 2 divisori per riporre in modo chiaro e ordinato utensili e minuteria
- 2 vaschette superiori ciascuna con un divisorio
Lato destro composto da:
- Sottostruttura con schermo, altezza 180 mm, altezza libera 450 mm e sagomatura del passaruota 100 x 52 mm
- 3 cassetti, altezza 120 mm, ciascuno con 2 divisori
- Vaschetta superiore con un divisorio
Realizzato in acciaio ad alta resistenza con rivestimento a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.