Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Starter kit, grande

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Starter kit, grande

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Può essere ampliato con componenti modulari



Lato sinistro, 2 pz, composto da:


  • Sottostruttura con schermo, altezza libera 450 mm

  • Sottostruttura aperta, altezza utile 450 mm con cinghia a sgancio rapido per il fissaggio delle valigette per utensili

  • 2 ripiani per il trasporto sicuro delle valigette 8.4.1 in dotazione

  • 2 ripiani con KLT (contenitore per minuteria) per riporre in modo chiaro e ordinato la minuteria

  • 3 scaffali con 2 divisori per riporre in modo chiaro e ordinato utensili e minuteria

  • 2 vaschette superiori ciascuna con un divisorio


Lato destro composto da:


  • Sottostruttura con anta di 180 mm e altezza libera di 410 mm

  • Banco da lavoro estraibile con base girevole e morsa

  • 3 cassetti, altezza 120 mm, ciascuno con 2 divisori

  • Vaschetta superiore con un divisorio


Realizzato in acciaio ad alta resistenza con rivestimento a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento