Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega Starlock Plus, dentatura singola
La massima versatilità in cantiere per la separazione grossolana e tagli a immersione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Taglio a immersione preciso e pulito
La lama dentata leggermente curva "clean cut" permette un'immersione pulita.
Per una profondità di immersione sempre corretta
Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.
Attacco 3D (STARLOCK)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Rimozione del materiale notevolmente migliorata
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Eccellente compatibilità con i sistemi di montaggio esistenti
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), si adatta anche al coltello multiuso EMS 2.0.
Adatta per il taglio grossolano di legno e materiali in legno, legno con chiodi, fibra di vetro, materiale plastico rinforzato, intonaci e lamiere fino a 1 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.