Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

Stampante 3D multi-materiale assemblata con un massimo di cinque testine ed involucro in aggiunta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Qualità superiore e innovativa


  • Con meccanismi di cambio utensile estremamente veloci e opzioni di montaggio per un massimo di cinque testine

  • Produzione più rapida di stampe multi-materiale di alta qualità

  • Spreco minimo o nullo

  • Progettata e prodotta nell'UE

  • Facile da configurare e utilizzare

  • La stampante viene spedita assemblata.

  • Per la protezione durante il trasporto, le testine di stampa e il display vengono forniti separatamente e devono essere montati.

  • Configurazione intuitiva

  • Dopo un breve test automatico, la stampante può essere utilizzata immediatamente.

  • Le stampe di grandi dimensioni possono richiedere ore, ma il ripristino da interruzioni di corrente basato su hardware consente la ripresa senza intervento dell'utente.

  • È dotata di un letto riscaldato modulare segmentato, controllato da una scheda elettronica separata per ottimizzare la qualità e l'affidabilità della stampa.

  • Ogni stampante 3D Original Prusa riceverà anni di assistenza dopo il lancio, inclusa la calibrazione automatica.


Aggiornamenti già inclusi


  • Funzioni Input Shaper e Pressure Advance per una stampa estremamente rapida

  • Funzione Phase Stepping che riduce la rumorosità della stampante

  • Stampa rapida in rete con Prusa Connect

  • Modalità silenziosa

  • Rilevamento del filamento bloccato

  • Annullamento dell'oggetto nel menu della stampante

  • Supporto touch abilitato


Accessorio aggiuntivo


  • Involucro incluso (fornito separatamente e da montare)