Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Stampante 3D Prusa CORE One
Stampante 3D Prusa CORE One - 1
Stampante 3D Prusa CORE One - 2
Stampante 3D Prusa CORE One - 3
Stampante 3D Prusa CORE One - 4
Stampante 3D Prusa CORE One - 5
Stampante 3D Prusa CORE One - 6
Stampante 3D Prusa CORE One - 7
Stampante 3D Prusa CORE One - 8
Stampante 3D Prusa CORE One - 9
Stampante 3D Prusa CORE One - 10
Stampante 3D Prusa CORE One - 11
Stampante 3D Prusa CORE One - 12
Stampante 3D Prusa CORE One - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stampante 3D Prusa CORE One

CORE One è una stampante 3D CoreXY con camera chiusa che produce la massima qualità di stampa grazie al controllo attivo della temperatura.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Progettata e prodotta nell'UE

  • Facile da configurare e utilizzare

  • Calibrazione del primo strato completamente automatica

  • Eccellente qualità di stampa grazie al Nextruder e al raffreddamento a 360°

  • Camera chiusa in grado di raggiungere fino a 55 °C

  • Controllo attivo della temperatura

  • Ugello ad alto flusso di alta qualità per migliorare la velocità e la qualità di stampa

  • Robusto esoscheletro in acciaio

  • L'applicazione nativa di Prusa per iOS e Android consente una facile configurazione Wi-Fi con configurazione NFC che consente di gestirla anche da remoto da qualsiasi luogo.

  • Ogni stampante 3D Original Prusa riceverà anni di assistenza, anche molto dopo il lancio.


Contenuto


  • Stampante 3D Original Prusa CORE One assemblata

  • Filamento Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1 kg

  • Piano in acciaio flessibile con superficie liscia in PEI su entrambi i lati

  • Unità USB con stampe di esempio (codici G)

  • Manuale per la stampa 3D

  • Cavo di alimentazione

  • Salviette imbevute di alcol, ago per pulizia


Accessori opzionali


  • Fotocamera per monitoraggio nella camera

  • Hackerboard GPIO

  • Sistema di filtraggio dell'aria avanzato
Area di applicazione