Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Curva piatta per canalina antifuoco I30/I60/I90/I120

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Curva piatta per canalina antifuoco I30/I60/I90/I120

Canalina metallica antifuoco con ritardante di fiamma attivo per il contenimento dei carichi d'incendio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le fiamme non si propagano all'interno della canalina, in quanto isola attivamente dall'incendio



Requisiti di spazio ridotti in quanto è possibile usare praticamente tutta la sezione trasversale della canalina



Installazione semplice e veloce, facile da montare, componenti a chiusura automatica



Installazione senza polvere



Fissaggio semplice, anche direttamente su soffitti o pareti



Facilmente accessibile per attività di manutenzione, può essere aggiunta senza problemi a un'installazione esistente in un secondo momento



Versioni per cavi disponibili con elementi in metallo o plastica in conformità allo standard EN 60 423



Forma stabile



Dimensioni particolari disponibili tramite ordine speciale:


Canaline a una, due, tre o quattro facce, circolari, in acciaio inossidabile, con superfici in colori RAL



Il rivestimento interno inizia a reagire a +200 °C



Peso intrinseco ridotto

Prova di prestazioni
  • Certificato di prova dell'ente di controllo per l'edilizia ABP P-MPA-E-09-011

  • Classe di resistenza al fuoco da I 30 a I 120
Indicazione
  • In caso di supporto diretto di cavi e tubi, il peso totale ammesso deve essere ≤ 34 kg/m, incluso il peso dei cavi e quello dei tubi

  • Conservare in un luogo asciutto e al riparo dal gelo
Istruzioni