Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Mensola per carichi pesanti VARIFIX®
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> - 1
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> - 2
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> - 3
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> - 4
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> - 5
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola per carichi pesanti VARIFIX®

Staffa a parete universale per il fissaggio di tubazioni, macchinari e altro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Comprensivo di tappi di chiusura

  • Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2


Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.