Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Staffa per staffa a parete singola, con gradino
Staffa per staffa a parete singola, con gradino - 1
Staffa per staffa a parete singola, con gradino - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa per staffa a parete singola, con gradino

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per il fissaggio insonorizzante di una staffa a parete singola con sfalsamento di profondità (ad esempio rubinetto per esterni)

  • Con filetto femmina M5 per l'avvitamento sulla staffa a parete in diverse posizioni senza dadi (ruotabile di 45°)

  • Montaggio a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)

  • Materiale: acciaio parzialmente zincato
Indicazione

Montaggio a parete della staffa con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)