Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa angolare per sedie e casse
Ideale per giunzioni legno-legno non strutturali. Fori svasati su entrambi i lati per connessioni di testa precise
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fori svasati e sfalsati su entrambi i lati per un montaggio ottimizzato
- Per lunghezze braccio fino a 75 mm: 2 fori
- Per lunghezze braccio da 90 mm: 3 fori
- Lamiera di acciaio zincata su entrambi i lati (St37 + A2K)
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Giunzione non portante di strutture in legno leggere quali scatole, imballaggi, mobili, sedie o barre di sicurezza senza attacco strutturale.
Le viti a testa svasata ASSY 4 e ASSYplus sono elementi di fissaggio adatti in linea con ETA 11/0190
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.