Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa a scomparsa per trave
Le staffe per travi sono ideali per connessioni portanti a scomparsa legno/legno, ad es. di travi secondarie a travi o montanti principali. I collegamenti in aree visibili possono anche essere inclinati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Installazione semplice in loco grazie all'intaglio di montaggio nella piastra
- Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275 (circa 20 µm)), spessore 3,0 mm in conformità con la norma EN 10327:2004
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
ETA-09/0105
La trave secondaria può essere montata sulla staffa a scomparsa collegata alla trave principale dopo l'inserimento del primo perno di centratura nel foro superiore della trave secondaria. Per eseguire questa operazione, collegare dall'alto la trave secondaria con il perno di giunzione superiore montato nell'area della fessura della staffa a scomparsa.
L'altezza della trave secondaria deve essere di circa 40 mm superiore all'altezza della staffa a scomparsa. Se la staffa è alta 90 mm è possibile utilizzare una trave secondaria dell'altezza di 100 mm.
Il diametro del perno di giunzione della vite può essere solo max. 0,5 mm (d = 8 mm) o 1,0 mm (d = 12 mm) inferiore al diametro del foro.
Documentazioni disponibili:
Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza
Collegamenti portanti di travi in legno a montanti principali in legno in aree visibili
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato a norma EN 14592: 4,0x40 mm
- Perno di giunzione secondo EN 14592, d = 8, 12 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.