Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Golfare
Golfare - 1
Golfare - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare

Punto di ancoraggio a ingombro ridotto, con molla

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Blocco ad anello saldabile con base di saldatura individuale per l'ancoraggio dei carichi

  • Coefficiente di sicurezza 2

  • Anello a prova di fessurazione al 100%

  • Verniciato in RAL 9005
Indicazione

Adatto solo come fermacarico, non per il sollevamento di carichi e/o persone. In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione.



Norme specifiche da osservare durante la selezione e il fissaggio della staffa di ancoraggio: EN 12640, EN 75410, EN12195/1