Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa a muro
Per il fissaggio di scope, manici telescopici e utensili da giardino. Ganci particolarmente robusti e resistenti (fino a 10 kg)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Perfetta per aree di produzione con spazio limitato
- Utensili sempre a portata di mano e facili da controllare
- Ingombro ridotto con grande capacità
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Completamente smontabile
Il supporto in gomma e i ganci sono facili da rimuovere
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Può essere adattata e ampliata secondo necessità
- Estendibile, con ganci o clip e numero di alloggiamenti
- Entrambe le staffe a muro possono essere combinate, basta collegarle tra loro alle estremità
- È inoltre possibile combinare ganci e clip in gomma
Materie prime conformi FDA
- Può essere utilizzata anche in campo alimentare
- I distanziali evitano il contatto della superficie totale con la parete
Completamente colorato e disponibile in 5 colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata
Privo di ftalati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.