Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Staffa
Staffa - 1
Staffa - 2
Staffa - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa

Per assorbire i carichi orizzontali ed evitare l'inclinazione di arcarecci e listelli profondi su traverse e putrelle.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Può essere combinata con scarpe di ancoraggio per contrastare le forze del vento

  • Ideale per evitare inclinazioni e ribaltamenti di travi e puntoni

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (DX 51 D + Z275 (circa 20 µm)), spessore 2 mm secondo la norma EN 10327:2004

  • Classe di servizio 1 e 2 secondo EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA 09/0218

Area di applicazione