Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Srotolatore per la mascheratura con lama per lo strappo
Srotolatore manuale professionale per un'applicazione facile e rapida della carta per mascheratura simultanea all'applicazione del nastro adesivo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Altamente flessibile per la fabbricazione di maschere di protezione
- Il nastro adesivo e la carta per mascheratura possono essere combinati secondo necessità
- Larghezza variabile di nastro adesivo e carta di mascheratura
Struttura robusta
- Corpo in metallo di alta qualità con manico in plastica
- Guida a strappo sostituibile con lama speciale di lunga durata
La striscia protettiva sulla lama previene lesioni quando il dispositivo non è in uso o durante l'installazione. Carta per mascheratura con larghezza max. 300 mm, nastro adesivo 50 mm.
Per la mascheratura dei lavori di verniciatura, ad es. per la protezione di davanzali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.