Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Squadro laser per piastrellisti FLL 13
Squadro laser di alta qualità con linee laser ad alta visibilità per la posa dei pavimenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vaste possibilità di utilizzo
- 4 linee laser ad angoli di 90°
- Possibilità di attivare una linea aggiuntiva
Estremamente facile da usare
Attivazione con un solo tasto
È possibile rendere le linee laser intermittenti per l'utilizzo con un ricevitore
Grazie al ricevitore le linee laser possono essere individuate anche alla luce diretta del sole.
Livellamento preciso
Grazie alle livelle di alta qualità
Protezione dalla polvere e dall'umidità
Grado di protezione IP 55
Fornitura
Batterie, piastra di puntamento, custodia protettiva, guida rapida, manuale di istruzioni
1 x pressione tasto: 2 linee a 90°, anteriori
2 pressioni del tasto: Linea aggiuntiva a 45°, anteriore
3 pressioni del tasto: 2 linee a 90° anteriore/posteriore, più 1 linea a 45° anteriore
4 pressioni del tasto: Spegnimento strumento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.