Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Squadra di precisione bisellata Grado di precisione 00 a norma DIN 875, in acciaio inossidabile temprato
Squadra di precisione bisellata Grado di precisione 00 a norma DIN 875, in acciaio inossidabile temprato - 1
Squadra di precisione bisellata Grado di precisione 00 a norma DIN 875, in acciaio inossidabile temprato - 2
Squadra di precisione bisellata Grado di precisione 00 a norma DIN 875, in acciaio inossidabile temprato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Squadra di precisione bisellata Grado di precisione 00 a norma DIN 875, in acciaio inossidabile temprato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Massima precisione nei lavori di ispezione di precisione

  • Con due bordi di misurazione a forma di cuneo sul lato lungo per una facile ispezione del lato interno ed esterno

  • Superfici di misurazione quadrate e rettificate completamente temprate per una lunga durata e un'indicazione precisa delle superfici irregolari