Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Squadra di precisione in alluminio e legno
Squadra di precisione realizzata con materiali di alta qualità per la misurazione accurata degli angoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Robusta e durevole grazie all'uso di alluminio e legno di alta qualità
- Corpo base in alluminio per un peso ridotto e la massima precisione
- Precisione duratura grazie all'asta in acciaio temprato graduata in mm e cm
- Vite di regolazione sul corpo
- Inserto in noce nel manico per una sensazione piacevole al tatto
- Disponibile in varie dimensioni
La squadra di precisione è uno strumento indispensabile per la carpenteria, la falegnameria, la lavorazione dei metalli, la lavorazione del legno, l'edilizia e gli ambienti di officina.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.