Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spurgofreni elettrico
Spurgofreni elettrico - 1
Spurgofreni elettrico - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spurgofreni elettrico

Dispositivo particolarmente robusto e di alta qualità. Per lo spurgo dei freni delle autovetture e delle frizioni dei camion. Facile utilizzo e manutenzione. Adatto per freni elettro-idraulici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pressione regolabile da 0,4 a 4 bar


Adatto per tutti i veicoli con ABS (pressioni operative indicate).



Funziona dalla tanica originale fino a 12 litri


Nessuna decantazione che richiede tempo e nessun pericolo di assorbimento di umidità.



Si spegne quando la tanica è vuota per evitare che l'aria venga aspirata


Nessuna perdita di tempo con lo spurgo del dispositivo necessario quando si cambia contenitore.



Verifica bassa pressione


Semplice e rapida prova di tenuta dell'impianto frenante e controllo dei pistoni dei freni per un movimento rapido.



Dispositivo mobile con elementi di controllo ad altezza di lavoro


Lavoro senza fatica e comodo.



Rivestimento epossidico di alta qualità


Particolarmente resistente al liquido dei freni.



Contenuto:


  • Carrello con compartimento di stoccaggio adattatori

  • Cono universale per guarnizione tanica

  • Dispositivo di aspirazione per svuotamento preliminare

  • Adattatore europeo n. art. 071455 301 (E 20 per numerosi veicoli per passeggeri europei)
Indicazione

Utilizzare solo liquidi per freni senza olio minerale