Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spurgatore per radiatore
Per un rapido riempimento del sistema di raffreddamento con liquido refrigerante senza sacche d'aria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il cono in gomma copre le aperture del radiatore di Ø 17 – 50 mm
Adatto per la maggior parte dei radiatori nei moderni veicoli a motore
Il design semplice del dispositivo richiede solo poche fasi di lavoro
Sicuro e semplice
Il processo di riempimento con il liquido refrigerante viene eseguito in pochi secondi e senza sacche d'aria a causa del vuoto creato nel sistema di raffreddamento
Lavoro rapido ed efficiente in quanto non è più necessario effettuare lo spurgo
Le sacche d'aria problematiche nel sistema di raffreddamento vengono evitate grazie al riempimento sotto vuoto
Elevata sicurezza operativa per il motore grazie a una migliore dissipazione del calore
Dati tecnici:
- Pressione di esercizio: 6 – 12 bar
- Connessione all'aria compressa: 1/4 di pollice
- Cono in gomma: Ø 17 – 50 mm
Fornitura:
- Spurgatore per radiatore con cono in gomma
- Tubo dell'acqua con setaccio
- Custodia con istruzioni per l'uso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.