Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spurgofreni elettrico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spurgofreni elettrico

Per lo spurgo degli impianti frenanti delle autovetture e delle frizioni degli autocarri con liquido freni. Adatto per contenitori fino a 60 litri e per impianti frenanti elettro-idraulici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pressione regolabile da 0,4 a 3,5 bar


Adatto per veicoli con ABS (pressioni operative indicate)



Quantità operativa del contenitore originale fino a 60 litri


Nessuna perdita di tempo dovuta a travasi e nessun pericolo di assorbimento di umidità



Si spegne quando il contenitore è vuoto per evitare aspirazione di aria


Nessuna perdita di tempo con lo spurgo del dispositivo necessaria quando si cambia contenitore



Verifica bassa pressione


Semplice e rapida verifica di tenuta dell'impianto frenante e controllo dei pistoni dei freni



Dispositivo mobile con elementi di controllo a portata di mano


Lavoro senza fatica e comodo



Rivestimento epossidico di alta qualità


Resistente al liquido dei freni



In dotazione:


  • Dispositivo di contenimento con adattatore scomparto di stoccaggio

  • Tappo di chiusura contenitore con tubo di aspirazione

  • Adattatore europeo n. art. 071455 301 (E 20 per quasi tutti gli autoveicoli europei)

  • Imbragatura a catena per il fissaggio del contenitore
Indicazione

Utilizzare solo liquidi per freni senza olio minerale